福山ゴム工業
アローマックス61
マジック式で脱ぎ履ぎが容易です。
樹脂先芯仕様の軽量タイプです。
底が柔らかく屈曲性がよく、耐摩耗性にすぐれ、滑りにくいです。
クッション性に優れています。
用途
土木建築・一般作業
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JIS L級相当
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
熱可塑性ラバー(ラバーインジェクション製法)
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
※発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。
※色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。
※濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
※つま先保護具の先芯を装着していますが、足元への落下物には十分ご注意下さい。また、一度、衝撃や圧迫を受けた場合は、外観に係わらず使用しないで下さい。
※洗濯される場合は、熱湯はさけ、ぬるま湯(30℃以下)または水で洗ってください。漂白剤などの洗剤は使用しないで下さい。乾燥をされる場合は、直射日光やストーブなどでの乾燥は変色・変形
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10359536
AM61BK-24.5
24.5
EEE
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10359545
AM61BK-25.0
25
EEE
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10359554
AM61BK-25.5
25.5
EEE
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10359563
AM61BK-26.0
26
EEE
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10359572
AM61BK-26.5
26.5
EEE
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359588
AM61BK-27.0
27
EEE
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359597
AM61BK-28.0
28
EEE
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
10359606
AM61BU-24.5
24.5
EEE
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359615
AM61BU-25.0
25
EEE
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
10359624
AM61BU-25.5
25.5
EEE
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359633
AM61BU-26.0
26
EEE
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359642
AM61BU-26.5
26.5
EEE
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10359658
AM61BU-27.0
27
EEE
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359667
AM61BU-28.0
28
EEE
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
10359676
AM61RED-24.5
24.5
EEE
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
10359685
AM61RED-25.0
25
EEE
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359694
AM61RED-25.5
25.5
EEE
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
10359703
AM61RED-26.0
26
EEE
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
10359712
AM61RED-26.5
26.5
EEE
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359728
AM61RED-27.0
27
EEE
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10359737
AM61RED-28.0
28
EEE
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください