セーフテックPW3561-25.5

セーフテックPW3561-25.5 - ミツウマ

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。

用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームにサイズ(cm)25.5材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当トラスコ品番101-1840ホワイト質量(g)730種類クリーンシューズグレードクラス1000相当材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×105~8Ω機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格足幅3E材質(底部)発泡ポリウレタン二層底材質(先芯)樹脂アズワン品番64-6312-55靴タイプブーツ内容量1個
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10360358PW3561-25.5
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする