曜日別特売

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。

形状ローカット規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10360647MPN-902-BL/Y-22.522.5EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360665MPN-902-BL/Y-23.023EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360683MPN-902-BL/Y-23.523.5EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360708MPN-902-BL/Y-24.024EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
10360726MPN-902-BL/Y-24.524.5EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360744MPN-902-BL/Y-25.025EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360762MPN-902-BL/Y-25.525.5EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360787MPN-902-BL/Y-26.026EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360805MPN-902-BL/Y-26.526.5EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360823MPN-902-BL/Y-27.027EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
10360848MPN-902-BL/Y-27.527.5EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
10360866MPN-902-BL/Y-28.028EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
10360884MPN-902-BL/Y-29.029EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
10360918MPN-902-BL/Y-30.030EEEブルー/イエロー
11,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
10360656MPN-902-SL/BK-22.522.5EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360674MPN-902-SL/BK-23.023EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360692MPN-902-SL/BK-23.523.5EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360717MPN-902-SL/BK-24.024EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360735MPN-902-SL/BK-24.524.5EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360753MPN-902-SL/BK-25.025EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360778MPN-902-SL/BK-25.525.5EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360796MPN-902-SL/BK-26.026EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360814MPN-902-SL/BK-26.526.5EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360832MPN-902-SL/BK-27.027EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360857MPN-902-SL/BK-27.527.5EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360875MPN-902-SL/BK-28.028EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360893MPN-902-SL/BK-29.029EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
10360927MPN-902-SL/BK-30.030EEEシルバー/ブラック
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10360762
2017-02-02
用途: 工場内での機械加工
製造業

注文時、白色のソールが気に入らなかったが、履き始めると青色と黄色とのマッチングが良いことに気づいた。見た目が格好よい。履き心地もよい。ただ、靴紐をしっかり結んでおかないと、踵が浮くような時がある。屋外作業や足場が悪い現場などではちょっと履くのは躊躇うかもしれない。つま先は少し窮屈かなと思ったが、履いているうちに慣れてきた。あとは耐久性と夏場の蒸れ問題。トータルで評価良ければ、リピートしたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする