曜日別特売

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N - ミドリ安全

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

ブラック足幅EEE材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット種類セーフティーシューズ機能耐滑、軽量動摩擦係数0.20以上甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10363273H-715N-22.022
8,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
10363282H-715N-22.522.5
8,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
10363298H-715N-23.023
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
10363307H-715N-23.523.5
8,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
10363316H-715N-24.024
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10363325H-715N-24.524.5
8,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
10363334H-715N-25.025
8,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
10363343H-715N-25.525.5
8,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363352H-715N-26.026
8,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363368H-715N-26.526.5
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
10363377H-715N-27.027
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10363386H-715N-27.527.5
8,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
10363395H-715N-28.028
8,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする