静電作業靴 エレパス 21.0CM

静電作業靴 エレパス 21.0CM - ミドリ安全

安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。

サイズ(cm)21足幅EEE機能静電、軽量、クッション性、通気性ホワイトトラスコ品番811-1310形状ローカット質量(g)450種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革+メッシュ電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(底部)発泡ポリウレタン1層材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1個
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10363772PS15S-W-21.0
7,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする