おたふく手袋
ピーユー・キング ブラックXグレー L
指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
サイズ
L
トラスコ品番
599-7321
材質
掌部:豚革 甲部:綿 手首部:ゴムバンド付
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック×グレー
質量(g)
57
機能
ストレッチ性
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.0
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714472
K-17-BK/GR-L
¥
13,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください