おたふく手袋
ピーユー・キング ブラックXグレー M
指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
サイズ
M
トラスコ品番
599-7348
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック×グレー
質量(g)
54
中指長(cm)
8.0
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
19.0
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714497
K-17-BK/GR-M
¥
13,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください