曜日別特売

牛床革オイル背縫い内綿手袋 L

牛床革オイル背縫い内綿手袋 L - おたふく手袋
(2件のレビュー)

内側が綿だからソフトで肌触りがよく、一年を通じてはめ心地抜群です。

トラスコ品番599-6601質量(g)180材質(裏)ポリウレタン滑り止め効果なし内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10714533470-LL238.524牛革/内側:綿100%グレーノーマル
12,800
979
1,077(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714533
2025-10-18
用途: 鉄スクラップ仕分け、手直し用
運輸・通信業

手袋によって当たりハズレがあります。同じ作業でも物によっては1日で裂けたり、破れたりします。毎日使ってても1ヶ月も長持ちする時があります。あと内綿の縫いが雑な時があり、縫えてなかったり、指が入らないように縫われてたりします。

対象商品 : 10714533
2022-06-05
用途: 鉄スクラップの手直し作業
運輸・通信業

革がしっとりしていてハメ心地も良く作業するのに満足してます。
また内綿もしっかり縫製されていて、作業内容によりますが、長く使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする