おたふく手袋
牛床革オイル背縫い内綿手袋 M
内側が綿だからソフトで肌触りがよく、一年を通じてはめ心地抜群です。
トラスコ品番
599-6627
質量(g)
165
材質(表)
綿100%
滑り止め効果
なし
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714558
470-M
M
22.5
8.0
23.0
牛革/内側:綿100%
グレー
ノーマル
¥
12,800
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください