おたふく手袋
豚革カフスなし M
トラスコ品番
599-7429
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714576
R-30-M
M
22.0
8.0
21.0
豚本革
¥
12,800
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください