曜日別特売

豚革手首マジック止 L

豚革手首マジック止 L - おたふく手袋

水にぬれても固くなりにくい高級豚革使用手袋です。

トラスコ品番599-7381材質(表)綿100%内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10714585R-25-L-L23.08.522.0豚革マジック式
1,360
999
1,099(税込)
6日以内出荷
66245308R-25-L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)L23.08.522.0豚革マジック式
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする