おたふく手袋
豚革手首マジック止 LL
水にぬれても固くなりにくい高級豚革使用手袋です。
トラスコ品番
599-7399
材質(表)
綿100%
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714594
R-25-LL
LL
24.0
9.0
23.0
豚革
白
マジック式
¥
13,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください