グローブマニア(川西工業)
ソフトマックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714612
2305-L
L
26
7.8
11.25
22.5
表/塩化ビニール、裏/綿100%
ブラウン
1.5
1
柔軟性・抗菌・防臭
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
10714628
2305-LL
LL
26
8.3
12.25
24.5
表/塩化ビニール、裏/綿100%
ブラウン
1.5
1
柔軟性・抗菌・防臭
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
10714637
2305-M
M
26
7.3
10.75
21.5
表/塩化ビニール、裏/綿100%
ブラウン
1.5
1
柔軟性・抗菌・防臭
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください