グローブマニア(川西工業)
ダンク3双組 グリーン(L)
トラスコ品番
854-8459
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10692447
2508-L
L
24.5
8
10.75
21.5
ポリエステル・綿
グリーン
天然ゴム
10
通気性
3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください