グローブマニア(川西工業)
テクノトップ ブラック
トラスコ品番
854-8495
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714673
2983-S
S
22
7.1
10
20
ポリエステル100%
グレー
ニトリルゴム
13
耐油・耐摩耗性
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください