グローブマニア(川西工業)
ピッタリ倶楽部
(1件のレビュー)
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714743
2982-L
L
23.5
7.6
9.4
18.8
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
ブルー
0.9
10
通気性
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10714752
2982-LL
LL
24.5
7.8
9.5
19
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
ブルー
0.9
10
通気性
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10714768
2982-M
M
22.5
7.2
8.85
17.7
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
ブルー
0.9
10
通気性
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10714777
2982-S
S
21.5
6.8
8.1
16.2
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
ブルー
0.9
10
通気性
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください