グローブマニア(川西工業)
ピッタリ倶楽部L3双組
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3双×5袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10692508
2986-L
L
23.5
7.6
9.4
18.8
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
ブルー
ポリウレタン
15
通気性
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
10692492
2986-M
M
22.5
7.2
8.85
17.7
(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン
ブルー
ポリウレタン
15
通気性
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください