グローブマニア(川西工業)
ピッタリ倶楽部ロング
長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
材質(すべり止め)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714786
2985-L
L
豚革
ブルー
ポリウレタン(PUR)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
10714804
2985-M
M
豚革
ブルー
ポリウレタン(PUR)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
10714813
2985-S
S
ナイロン
ブルー
ポリウレタン(PUR)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
10714795
2985-LL
LL
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください