グローブマニア(川西工業)
素手仕込み M1ダース入り
機能
通気性
トラスコ品番
826-6550
厚さ(mm)
1.1
アズワン品番
64-2323-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10369038
2960M
M
20
7
17
綿100%
ホワイト
10
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください