ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック
(1件のレビュー)
力仕事にゴムがフィットします。
用途
運送荷役作業、園芸・農作業、一般作業
厚さ(mm)
1.6
内容量
1パック(3双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10369083
7756
S
23
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10369056
7758
L
24.5
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10369065
7759
LL
25
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10369074
7757
M
23.5
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください