ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ
(1件のレビュー)
塩化ビニール製に比べ丈夫で低温下でも硬くなりにくい天然ゴム製です。
用途
運送・荷役作業、園芸・農作業、日曜大工 キャンプなどのアウトドアに
厚さ(mm)
1.6
内容量
1個
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10369442
7754
L
24.5
8.2
19.4
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10369458
7755
LL
25
8.6
20
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10369467
7753
LL
25
8.6
20
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10369476
7752
LL
25
8.6
20
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
ブルー
天然ゴム
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください