粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入

粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入 - ダンロップ ホームプロダクツ粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入 - ダンロップ ホームプロダクツ粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入 - ダンロップ ホームプロダクツ粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入 - ダンロップ ホームプロダクツ粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入 - ダンロップ ホームプロダクツ粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入 - ダンロップ ホームプロダクツ
(4件のレビュー)

粉なし加工で脱着も容易です。強度に優れています。便利な左右両用タイプです。環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途食品加工、手先の細かい作業内容量1箱(100枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103695127555SS23715.2表:ポリエステル、裏:天然ゴム0.08食品衛生法適合粉無エンボスなし100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103695037556S237.016.6表:ポリエステル、裏:天然ゴム0.08食品衛生法適合粉無エンボスなし100
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
103694947557M258.620表:ポリエステル、裏:天然ゴム0.08食品衛生法適合粉無エンボスなし100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103694857558L258.620表:ポリエステル、裏:天然ゴム0.08食品衛生法適合粉無エンボスなし100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369494
2024-02-26
用途: 車やバイクを触るときに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1箱使ってみて 天然ゴムのおかげ?か 破け率は減ってきました。感触もよくピッタリで 多少高くなってしまいましたが また購入しようと思います

対象商品 : 10369494
2022-06-01
用途: 植物の移植時、植え込み等
農・林・水産業

今までの中で1番使い易く耐久性もある。
特に細かい作業でも、物を掴みやすい。

対象商品 : 10369503
2023-03-14
用途: 精密加工
株式会社中嶋製作所

よくフィットして作業がしやすいです。厚さもちょうど良い感じです。

対象商品 : 10369494
2021-02-18
用途: 水仕事などの手荒れ防止に使います。
株式会社グリーンアース

粉ありと比べても特に問題なしです。
もう少し価格が安いともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする