EX-203 牛皮レンジャー型アテ付

EX-203 牛皮レンジャー型アテ付 - 富士グローブEX-203 牛皮レンジャー型アテ付 - 富士グローブ

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。

用途電気配線、組立作業に、建築・土木、配線・塗装、配線工事
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5547712759581双M227.721牛本革耐久性、耐熱性マジック式アテ付1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5547713659591双LL248.623牛本革耐久性、耐熱性マジック式アテ付1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1071542559211セット(10個)L23.08.122ナイロン-マジック式--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1071542559214204997359215921 EX 牛皮レインジャー型アテ付 EX203 富士グローブ 42049973EX 牛皮レインジャー型アテ付 EX203富士グローブ1双
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする