富士グローブ
豚革クレスト甲メリヤス EX-236 LL
豚本革で摩耗に強いです。
トラスコ品番
855-5138
厚さ(mm)
0.5~0.8
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10715477
5971
LL
23.5
8.5
20.0
手のひら部:豚本革
ホワイト
甲メリ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください