ミドリ安全
作業用手袋ゴム引き
(1件のレビュー)
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)
天然ゴム
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10369686
MHG100-L
1個
L
24.5
8.5
20
ナイロン・ゴム・ポリエステル
スカイブルー/ブラック
天然ゴム
13
通気性・グリップ力・フィット感・消臭
1
¥
409
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
10369695
MHG100-M
1双
M
23.5
8
19
ナイロン・ゴム・ポリエステル
スカイブルー/ブラック
天然ゴム
13
通気性・グリップ力・フィット感・消臭
1
¥
409
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください