ミドリ安全
耐薬品用手袋 ベンケイ 3号B
(1件のレビュー)
材質
表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製
機能
耐薬品
耐溶剤性
有機溶剤全般
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370115
BENKEYNO3BM
M
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
10370097
BENKEYNO3BL
L
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
10370072
BENKEYNO3BLL
LL
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください