アトム
カービニボンST
トラスコ品番
813-6760
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10715522
142-ST (118050)
S
23.5±1
7.8±0.5
19.4±1
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル、すべり止め:ポリ塩化ビニル
白
42
10
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください