アトム
カービニボン女性用
(1件のレビュー)
綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。
トラスコ品番
813-6762
サイズ
女性用
材質(裏)
豚本革
アズワン品番
64-8338-62
性別
女性用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10715538
142-LA (ジョセイヨウ)(118052)
21.5±1
7.5±0.5
18±1
甲部:綿、袖部:パイルゴム
白/ピンク
35
10
10
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください