アトム
カービニボン女性用5双組
トラスコ品番
813-6763
アズワン品番
64-8338-63
性別
女性用
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10692578
142LA-5P (レディース)(118048)
フリー(女性用)
21.5±1
7.5±0.5
18±1
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニール
白/ピンク
175
10
5
¥
8,650
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください