アトム
カラードライブ青
(1件のレビュー)
ドライブや一般軽作業に最適です。
個性豊かなカラー展開になっています。
用途
流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など
色
青
サイズ
L
全長(cm)
23±0.6
トラスコ品番
813-6799
材質
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
質量(g)
30
入数(双)
10
中指長(cm)
8.8±0.3
手のひらまわり(cm)
19.4±1
内容量
1セット(10個)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10715565
35L (120140)
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください