ケブラー 15G SD ニトリルコート

ケブラー 15G SD ニトリルコート - アトムケブラー 15G SD ニトリルコート - アトムケブラー 15G SD ニトリルコート - アトム

耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。

材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン内容量1セット(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
耐引裂き性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10715635HG-60-SS21.2±17.7±0.517.6±1ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%イエロー15ISO13997-TDM、EN388-2003B、2耐切創レベル耐油性、耐摩耗性、耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
20,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10715626HG-60-MM22.4±18.2±0.518.4±1ケブラー[[R下]]紡績糸、金属糸イエロー15ISO13997-TDM、EN388-2003B、2耐切創レベル耐油性、耐摩耗性、耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
20,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10715617HG-60-LL23.8±18.2±0.518.4±1ケブラー[[R下]]紡績糸、金属糸イエロー15ISO13997-TDM、EN388-2003B、2耐切創レベル耐油性、耐摩耗性、耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
20,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする