ゴムライン M

ゴムライン M - アトムゴムライン M - アトム
(2件のレビュー)
トラスコ品番813-6927アズワン品番65-1940-54内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10692614180-MM21.5±17.5±0.520±1手袋:ポリエステル・綿、すべり止め部:天然ゴムホワイト/ブルー455
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10692614
2020-01-15
用途: ピッキング、入庫、検品等、箱詰め
運輸・通信業

グリップ力がよく、特に箱入れ時に力を発揮します。
一度に複数の商品をガッと持って段ボールにいれているので
効率もよく助かっています。
色々な軍手を試していますが
結局最後に行きつくのはこの軍手です。
冬は乾燥して指の皮が向けるので
このグリップ力でゴムの商品もあれば季節問わず使えて
尚いいなぁと思っています。

対象商品 : 10692614
2018-05-18
用途: 職場でのピッキング作業

医薬品倉庫でのピッキング作業に使用しています。
類似品はたくさんありますが、私にはこれが一番使いやすいです。
洗濯しても毛羽立ちが無いのでずっと使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする