アトム
すべり止め手袋 10双組
様々な作業、生活場面で活躍する手袋です。
お得な10双組です。
用途
運輸、流通作業、検品、農作業、園芸作業など
トラスコ品番
813-6830
内容量
1セット(5個)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10692666
4990-10P (109781)
フリー
23.5±1
8.3±0.5
21±1
手袋:ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
白/黄
680
10
¥
10,400
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください