アトム
スムス手袋 マチ無し M 12双入り
優しい肌ざわりで対象物を傷つけにくい手袋です。
用途
品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など
サイズ
M
トラスコ品番
813-6803
材質
綿100%
色
晒
質量(g)
202
入数(双)
60
全長(cm)
23±0.5
中指長(cm)
8.2±0.3
手のひらまわり(cm)
20.2±1
内容量
1セット(12双×5ダース)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
※高濃度の薬品(酸・アルカリ等)、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガゾリン・ベンジン等)によっては変質する場合がありますので注意してください。
※ご使用後は洗剤は使用せず、手洗いで汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10692736
36M (マチナシM)
¥
9,150
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください