アトム
タフグリ 3双組 L
柔らかく手になじむ、背抜き加工で通気性の良い手袋です。
トラスコ品番
813-6847
質量(g)
276
機能
通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10692754
1440-3P-L
L
25.6±1
8.2±0.5
22.6±1
ポリエステル・綿・その他
グリーン
10
3
¥
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください