ハンドペット

ハンドペット - アトムハンドペット - アトム

下履きや軽作業に最適な、肌ざわりの良い綿手袋です。

用途流通作業、検品、園芸作業、果樹収穫などサイズフリートラスコ品番813-6758材質綿100%質量(g)35全長(cm)23.5±1中指長(cm)7.5±0.5手のひらまわり(cm)18±1内容量1セット(10個)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10715775140 (118060)フリー35
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする