アトム
ハンドペット 女性用
下履きや軽作業に最適な、肌ざわりの良い女性用綿手袋です。
サイズ
女性フリー
色
白
トラスコ品番
813-6759
材質
綿100%
質量(g)
30
全長(cm)
21.5±1
中指長(cm)
7±0.5
手のひらまわり(cm)
18±1
性別
女性用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10715784
140-LA (ジョセイヨウ)(118061)
女性フリー
30
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください