アンセル
耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL
JIS T 8116適合品です。
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
サイズ
LL
トラスコ品番
787-1341
色
ブラック/グリーン
質量(g)
108
規格
耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
機能
耐溶剤
全長(cm)
29.0~31.6
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
25.9
アズワン品番
64-8379-94
滑り止め効果
あり
耐溶剤性
石油系溶剤
内容量
1セット(12個)
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.57MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876845
58-530-10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください