丸和ケミカル
お徳用すべり止5双紳士用
厚手の手袋にすべり止加工、一般作業として広く使われています。
用途
運搬作業、土木建築、機械操作、一般作業
トラスコ品番
825-9313
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
色(手首部)
イエロー
滑り止め効果
あり
内容量
1組(5双)
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370273
1005
フリー
23
8
20
ナイロン、ポリエステル
ホワイト/イエロー
315
7
5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください