曜日別特売

お徳用すべり止5双婦人用

お徳用すべり止5双婦人用 - 丸和ケミカルお徳用すべり止5双婦人用 - 丸和ケミカル
(1件のレビュー)

厚手の手袋にピンク粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。

トラスコ品番825-9314厚さ(mm)2サイズ女性用材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂色(手首部)ホワイト滑り止め効果あり性別女性用内容量1組(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10370282105221.519ナイロン、ポリエステルホワイト/ピンク26575
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370282
2021-12-02
用途: 検品・梱包作業時等
製造業

女性の小さい手にピッタリ。この品質でこの価格、大満足です。以前は近くのドラックストアで購入していましたが、モノタロウさんで取り扱いがあり定期的に購入できて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする