丸和ケミカル
カツロンドライブ ウーリー入り
薄手のすべり止め手袋です。
用途
建築、組立作業、品質管理、バックヤード作業、ドライブ、軽作業全般
仕様
10ゲージ編
トラスコ品番
825-9341
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
48
内容量
1個
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370307
23
フリー
23.0
8.0
19.0
ポリエステル、綿、その他
ホワイト
塩化ビニール樹脂
10
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください