丸和ケミカル
すべり止軍手12双 ブルー粒 L
(1件のレビュー)
厚手の手袋に青粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。
トラスコ品番
825-9338
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
色(手首部)
ブルー
滑り止め効果
あり
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370352
1012BL
L
23
20
綿、ポリエステル、他
ホワイト/ブルー
750
7
12
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください