丸和ケミカル
すべり止軍手12双組
(1件のレビュー)
すべり止め手袋のスタンダードタイプです。
トラスコ品番
308-5929
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール
素材
綿、ポリエステル、他
質量(g/ダース)
720
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370368
312
フリー
21.5
7.5
19
ポリエステル、綿、その他
ホワイト
720
7
12
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください