丸和ケミカル
すべり止軍手5双組
すべり止め手袋のスタンダードタイプです。
用途
一般作業
トラスコ品番
825-9323
内容量
1組(5双)
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370377
312-5
フリー
23
8
21
手袋部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:塩化ビニール
ホワイト/イエロー
300
7
5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください