丸和ケミカル
スムスすべり止12双組S
手袋は綿で吸汗性があり肌に優しいです。
サイズ
S
トラスコ品番
825-9328
セット内容
12双組
材質
綿
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト/ホワイト
質量(g)
315
入数(双)
12
全長(cm)
21
材質(すべり止め)
塩化ビニール樹脂
手のひらまわり(cm)
16.5
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370404
392-12-S
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください