丸和ケミカル
ナイスグローブ L
すべり止効果のあるポリウレタン樹脂を爪先部分までコーティング
トラスコ品番
825-9334
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
26
色(手首部)
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370456
765-L
L
22.5
8
18
綿
ライトブルー/ホワイト
ポリウレタン
13
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください