丸和ケミカル
ナイスグローブ M
すべり止効果のあるポリウレタン樹脂を爪先部分までコーティング
トラスコ品番
825-9335
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
25
色(手首部)
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370465
765-M
M
21.5
7.5
17
ナイロン、綿、その他
ライトブルー/ホワイト
ポリウレタン
13
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください