丸和ケミカル
軽作業用すべり止5双組L
薄手のすべり止手袋です。
トラスコ品番
825-9315
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370483
215-L
L
22.5
8
20
綿100%(手袋)、塩化ビニール樹脂(すべり止)
ホワイト/ホワイト
200
10
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください