丸和ケミカル
黒フィット ニトリルコーティング手袋 10双組
(1件のレビュー)
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋です。
薄手タイプで手にフィットします。
お得用10双組です。
用途
機械操作、組立作業、運搬作業
トラスコ品番
825-9344
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック/ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
400
タイプ
滑り止め付
機能
耐油性、薄手
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ニトリル樹脂
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1パック(10双)
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370526
77510
23
ポリエステル
13
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください