丸和ケミカル
混綿軍手 12双入り
厚手で丈夫な5本編、720g目付の軍手です。
用途
一般作業
機能
厚手・丈夫
トラスコ品番
825-9340
色(手首部)
ブラウン
内容量
1ダース(12双)
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370544
162
フリー
23
8
20
綿・ポリエステル・他
生成
750
7
12
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください